Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.500 po
- Diamètre extérieur4.000 po
- Hauteur totale2.810 po
- Longueur totale4.000 po
- Largeur totale3.630 po
- Diamètre de l’arbre1.250 po
Détails
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1645 lbf
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieSSUPB super intelligent
- CUP_NON662486274469