Spécifications
Dimensions
- Longueur72 verges
- Résistance à la traction25 po/lb
- Épaisseur2.4 mil
- Largeur1 po
Détails
- Matériau adhésifCaoutchouc naturel
- DemandesEmballage principal
- Matériau de supportCUP
- CouleurTransparent
- Type de distributeurManuel
- Allongement à la pause35 %
- Numéro de stock du fabricant7000122498
- Numéro CUP du fabricant00021200034831
- Type de produitFilm UPVC
- CUP_NON00021200034831
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Ruban de pellicule transparent de 2.4 mil (0.061 mm) utilisé pour les applications d’emballage thermorétractable
- Le matériau de support UPVC a une épaisseur de 1.5 mil (0.038 mm), résiste à l’humidité et aux produits chimiques
- Excellente maniabilité et durabilité
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 175.105 des États-Unis pour le contact indirect avec les aliments
- Élimination propre sur une grande variété de surfaces
- Facile à ouvrir lorsqu’il est utilisé comme fonction de fermeture
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.