Motion
120 Maillon de ROULEAU K-1

TSUBAKI (UST)
120 K-1 ROLLER Link

Maillon de rouleau - 120 / 1-1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI02293318
N° MFR120 K-1 ROLLER Link
Prix87.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
120 K-1 ROLLER Link

Maillon de rouleau - 120 / 1-1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI02293318
N° MFR120 K-1 ROLLER Link
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
Prix87.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.386 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039194381

Aperçu

Description du fabricant
120 K-1 LIEN DE ROULEAU