Motion
Maillon de rouleau 140 K-1

TSUBAKI (UST)
140 K-1 Roller link

Maillon de rouleau - 140 / 1-3/4 po pas
N° D’ARTICLE MI02293319
N° MFR140 K-1 Roller link
Prix98.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
140 K-1 Roller link

Maillon de rouleau - 140 / 1-3/4 po pas
N° D’ARTICLE MI02293319
N° MFR140 K-1 Roller link

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.448 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Largeur du rouleau
    1 po
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039194398

Aperçu

Description du fabricant
140 K-1 LIEN DE ROULEAU