Motion
RS24B-2  RIV

TSUBAKI (UST)
RS24B-2 RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 24B /1-1/2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02295772
N° MFRRS24B-2 RIV
Prix350.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS24B-2 RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 24B /1-1/2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02295772
N° MFRRS24B-2 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix350.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.289 po
  • Taille et pas de la chaîne
    24B /1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.315 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.204 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.576 po
  • Hauteur de la plaque
    1.315 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.204 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Résistance à la traction
    41900 lb
  • Poids
    9.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de liens
    80/10 pi
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039189486
  • Capacité de charge utile
    10364 lb

Aperçu

Description du fabricant
RS24B-2 RIVETÉ 10FT LG
  • Une chaîne à rivets sera fournie, sauf indication contraire.
  • L’acier inoxydable est disponible.