Motion
HDA 4475-A-3000-000 (PSI)

HYDAC CORP
HDA 4475-A-3000-000 (PSI)

HDA 4475-A-3000-000 (PSI)
N° D’ARTICLE MI02296045
N° MFRHDA 4475-A-3000-000 (PSI)
Prix848.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HDA 4475-A-3000-000 (PSI)

HDA 4475-A-3000-000 (PSI)
N° D’ARTICLE MI02296045
N° MFRHDA 4475-A-3000-000 (PSI)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix848.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Sortie
    4 à 20 mA
  • Plage de pression
    7250 à 14500 psi
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    HDA 4400

Aperçu

Description du fabricant
HDA 4475-A-3000-000 (PSI)
  • Précision ≤ ±0.5 %, y compris linéarité, hystérésis et répétabilité
  • Très petite erreur de température
  • Excellentes caractéristiques EMC
  • Conception très compacte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté