Motion
HMVC 16 E

SKF
HMVC 16 E

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 3.1370 po de diamètre extérieur, 5.7000 po de diamètre extérieur, 1.7000 po de largeur, 0.20 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI02296909
N° MFRHMVC 16 E
Prix3,265.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMVC 16 E

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 3.1370 po de diamètre extérieur, 5.7000 po de diamètre extérieur, 1.7000 po de largeur, 0.20 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI02296909
N° MFRHMVC 16 E
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
Prix3,265.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1370 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7000 po
  • Global Largeur  
    1.7000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.20 po
  • Taille du filetage
    3.137-12
  • Poids
    10.33 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577737298
  • Surface maximale du piston
    6.5 po2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • CUP_NON
    7316577737298

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMVC 16 E