Motion
20206-K-TVP-C3

FAG (SCHAEFFLER)
20206-K-TVP-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02297795
N° MFR20206-K-TVP-C3
Prix472.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
20206-K-TVP-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02297795
N° MFR20206-K-TVP-C3
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
Prix472.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux du baril 202..-K-TVP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Vitesse maximale
    10.800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    202
  • CUP_NON
    4012801285667

Aperçu

Description du fabricant
20206-K-TVP-C3