Motion
60 SS CONN LINK CP

RENOLD JEFFREY
60 SS CONN LINK CP

Maillon de connexion - 60 / 3/4 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02299676
N° MFR60 SS CONN LINK CP
Prix19.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60 SS CONN LINK CP

Maillon de connexion - 60 / 3/4 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02299676
N° MFR60 SS CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    19.05 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.1 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900537540

Aperçu

Description du fabricant
60 SS CONN LINK CP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good