Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale4-5/8 po
- Poids0.08 lb
- Taille de la clé3/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage45 °
- Matériau du corpsAcier allié
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePlat
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950213989
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON697950213989
- Type de cléClé standard pour boîte
Aperçu
- Deux ouvertures de 12 points par clé
- Paterne courte pour les endroits étroits
- 45° Décalage pour dégagement d’obstruction
- Finition industrielle noire
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation