Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon3/8 po
- Épaisseur de la jauge1/4 po
- Largeur totale14-3/4 po
- Diamètre de la vis10 po
- Hauteur de la dimension de stockage0.1345 po
- Longueur de la dimension de stockage14.7500 po
- Largeur de la dimension de stockage1.7500 po
- Épaisseur0.1345 po
- Poids2.60 lb
- Largeur de la bride supérieure14.7500 po
- Largeur de la bride extérieure1.7500 po
Détails
- Type d’accessoireBride d’extrémité de auge
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950089669
- MatérielAcier
- Type de pièceBride d’extrémité de auge
- Composants connexesExtrémités de passage, passages, joints
Aperçu
- Les brides d’extrémité sont utilisées aux extrémités de la auge percée pour accoupler les auges ensemble.
- Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire