Motion
15P503
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02307064
N° MFR15P503
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02307064
N° MFR15P503
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15P503
  • Numéro CUP du fabricant
    662980241516
  • Rpm max.
    12200
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980241516

Aperçu

Description du fabricant
15 P 503 DISQUE
  • Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
  • Adhérence haute résistance à la chaleur pour une durée de vie plus longueFournit des finitions de qualité constanteLe grain de zircon pour éliminer plus de matériaux plus rapidement