Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord50
- Diamètre extérieur du moyeu1.0400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6400 po
- Désalignement angulaire maximal4.5 °
- Désalignement parallèle maximal0.021 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.5000 po
- Diamètre min. de l’alésage0.3130 po
- Longueur totale2.5000 po
- Poids0.36 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min0.13 hp
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de couplage à ressortTige à tige en une seule pièce
- Matériau du ressortAcier
- CUP_NON685144510464