Motion
CL-500-PA
Pince de verrouillage à action de traction, pince de verrouillage, max. Capacité de conservation : 7500lbf
N° D’ARTICLE MI02318172
N° MFRCL-500-PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de verrouillage à action de traction, pince de verrouillage, max. Capacité de conservation : 7500lbf
N° D’ARTICLE MI02318172
N° MFRCL-500-PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    3-3/8 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du bras de la pince
    1 po
  • Hauteur sous la barre
    1-1/8 po
  • Hauteur totale
    3-3/4 po
  • Longueur totale
    8-11/16 po

Détails

  • Type de barre
    Solide
  • Matériau de base
    Acier
  • Style de pince
    horizontal
  • Type de pince
    Loquet
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    7500 lbf
  • Type de bascule
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
POMPE CL500PA