Motion
BT-1007-13

SKF
BT-1007-13

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, tout en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02319390
N° MFRBT-1007-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1007-13

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, tout en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02319390
N° MFRBT-1007-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Tout en acier inoxydable
  • Montage
    Pince de fixation ou ajustement d’interférence pressée
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 100713 BALL TRANSFER
  • Attache de fixation tout en acier inoxydable ou interférence pressée compatible avec le trou de sortie de saleté standard