Motion
BT-1029-23

SKF
BT-1029-23

Transfert de bille robuste Tuff - diamètre de bille de 31.7 mm, matériau de bille en acier chromé, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 551 lb
N° D’ARTICLE MI02319423
N° MFRBT-1029-23
Prix192.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1029-23

Transfert de bille robuste Tuff - diamètre de bille de 31.7 mm, matériau de bille en acier chromé, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 551 lb
N° D’ARTICLE MI02319423
N° MFRBT-1029-23
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
Prix192.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    31.7 mm
  • Hauteur totale
    85 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Longueur du goujon
    40 mm
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    551 lb
  • Montage
    Montage sur montant
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578000483

Aperçu

Description du fabricant
BT 102923 BALL TRANSFER