Motion
BT-1501-13-18

SKF
BT-1501-13-18

Transfert de bille de type goujon - diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 110 lb
N° D’ARTICLE MI02319431
N° MFRBT-1501-13-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1501-13-18

Transfert de bille de type goujon - diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 110 lb
N° D’ARTICLE MI02319431
N° MFRBT-1501-13-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    53.8 mm
  • Largeur totale
    39.5 mm
  • Longueur du goujon
    18 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du boîtier
    Plaqué zinc
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    110 lb
  • Montage
    Montage sur montant
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578000568

Aperçu

Description du fabricant
BT 15011318 BALL TRANSFER