Motion
BT 522-1-13

SKF
BT 522-1-13

BT 522-1-13
N° D’ARTICLE MI02319507
N° MFRBT 522-1-13
Prix35.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT 522-1-13

BT 522-1-13
N° D’ARTICLE MI02319507
N° MFRBT 522-1-13
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
Prix35.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    22.2 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Bride 2 Trous de fixation
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 522113 BALL TRANSFER
  • Bride de fixation 2 à bille en acier au carbone et à boîtier plaqué zinc Fournie avec un joint en feutre en laine comme standard