Motion
BT 6025-1-13-25

SKF
BT 6025-1-13-25

BT 6025-1-13-25
N° D’ARTICLE MI02319519
N° MFRBT 6025-1-13-25
Prix212.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT 6025-1-13-25

BT 6025-1-13-25
N° D’ARTICLE MI02319519
N° MFRBT 6025-1-13-25
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
Prix212.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Longueur du goujon
    25 mm
  • Taille du filetage
    M10

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Goujon fileté à hauteur réglable
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 602511325 BALL TRANSFER
  • Filetage StuddM10 fileté réglable à hauteur de boîtier plaqué en acier au carbone avec bille et zinc - longueur 25mm