Motion
BT-7101

SKF
BT-7101

Transfert de bille Hevi-Load - diamètre de bille de 12.7 mm, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 77 lb
N° D’ARTICLE MI02319525
N° MFRBT-7101
Prix72.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-7101

Transfert de bille Hevi-Load - diamètre de bille de 12.7 mm, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 77 lb
N° D’ARTICLE MI02319525
N° MFRBT-7101
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
Prix72.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    19.6 mm
  • Largeur totale
    20.6 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    77 lb
  • Montage
    Montage affleurant
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578001534

Aperçu

Description du fabricant
BT 7101 BALL TRANSFER