Motion
BT-7127

SKF
BT-7127

Transfert de bille Hevi-Load - diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 297 lb
N° D’ARTICLE MI02319537
N° MFRBT-7127
Prix339.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-7127

Transfert de bille Hevi-Load - diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 297 lb
N° D’ARTICLE MI02319537
N° MFRBT-7127

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix339.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    72.4 mm
  • Largeur totale
    44.5 mm
  • Longueur du goujon
    24.1 mm
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    297 lb
  • Montage
    Montage sur montant
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578001671

Aperçu

Description du fabricant
BT 7127 BALL TRANSFER