Motion
BT-7152

SKF
BT-7152

Transfert de bille Hevi-Load - diamètre de bille de 38.1 mm, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 2204 lb
N° D’ARTICLE MI02319552
N° MFRBT-7152
Prix576.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-7152

Transfert de bille Hevi-Load - diamètre de bille de 38.1 mm, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 2204 lb
N° D’ARTICLE MI02319552
N° MFRBT-7152
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
Prix576.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    38.1 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    57.9 mm
  • Épaisseur de la bride
    12.4 mm
  • Hauteur totale
    61.2 mm
  • Largeur totale
    76.2 mm
  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    2204 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578001824

Aperçu

Description du fabricant
BT 7152 BALL TRANSFER

You May Also Like