Motion
BBV75TW
Robinet à bille 3-Way – Commande manuelle, 3-Way, 400 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en bronze, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02334383
N° MFRBBV75TW
Prix128.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Way – Commande manuelle, 3-Way, 400 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en bronze, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02334383
N° MFRBBV75TW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1.5600 lb

Détails

  • Application
    Peut être utilisé avec de l’essence et du diesel.
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • À utiliser avec
    Peut être utilisé avec de l’essence et du carburant diesel
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Bronze
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port standard
  • Pression nominale
    400 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    BBV-TW
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
BBV75TW VANNE À BILLE 3-WAY

Vous pourriez également aimer