Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.1250 po
- Taille de l’alésage3.1250 po
- Diamètre max. du dégagement5.3970 po
- Diamètre extérieur5 po
- Taille de la vis1/2-20x1 3/4
- Poids4.670 lb
- Largeur1.3750 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgée1/2-20x1 3/4
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricantSPH-50-F
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452902435
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po