Spécifications
Dimensions
- Coupe Profondeur1-1/2 po
- Scie Diamètre64 mm
Détails
- Comp. ArborBAHCO 3834-ARBR-11152, BAHCO 3834-ARBR-16152, BAHCO 3834-ARBR-9100
- Matériau du corpsAcier allié
- Arbre intégréScie-cloche seulement
- Pas constant ou variableVariable
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série3830-VIP
- Élimination des flasquesFente d’éjection de flasques
- TI/Nombre de dents4 à 6 TI
Aperçu
- Le bord tranchant (avec 4 à 6 ppp) est soudé par faisceau d’électrons à un alliage robuste, puis les dents sont broyées avec précision pour augmenter davantage l’efficacité de coupe
- Découper des trous propres et précis dans pratiquement tous les matériaux usinables
- Les trous défonçables facilitent le retrait du noyau