Motion
BE-8230
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 3.5 mm, longueur de lame 125 mm, 247 mm
N° D’ARTICLE MI02339573
N° MFRBE-8230
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 3.5 mm, longueur de lame 125 mm, 247 mm
N° D’ARTICLE MI02339573
N° MFRBE-8230
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    125 mm
  • Longueur de la poignée
    122 mm
  • Longueur totale
    247 mm
  • Taille de la buse
    3.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Code de couleur permanent sur les deux extrémités de la poignée comme aide à gagner du temps pour l’identification de la vis respective.
  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Trois composants
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
BE-8230 TOURNEVIS ERGO À FENTE 9-3/4 PO