Motion
BE-8610S

BAHCO TOOLS
BE-8610S

Tournevis cruciforme TiP, taille de pointe no 1, longueur de lame de 80 mm, 202 mm
N° D’ARTICLE MI02339621
N° MFRBE-8610S
Prix17.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
BE-8610S

Tournevis cruciforme TiP, taille de pointe no 1, longueur de lame de 80 mm, 202 mm
N° D’ARTICLE MI02339621
N° MFRBE-8610S
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
Prix17.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    80 mm
  • Longueur de la poignée
    122 mm
  • Longueur totale
    202 mm
  • Taille de la buse
    #1
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour le travail sur de l’équipement sous tension jusqu’à 1,000 volts. Conforme aux normes Iec 900, En 60900, Din-En 60900. Code de couleur permanent sur les deux extrémités de la poignée comme aide à gagner du temps pour l’identification de la vis respective.
  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Extrémité bombée, trois composants
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Style de buse
    Phillips

Aperçu

Description du fabricant
VIS ERGO CRUCIFORME ISOLÉE BE-8610S -
  • La poignée ergonomique à trois composants offre confort et adhérence maximale, même avec les mains grasses
  • Les poignées codées par couleur indiquent le type de pointe et montrent le symbole du type de pointe sur le bas de la poignée pour une identification rapide
  • Les pointes en oxyde noir empêchent l’écaillement du chrome pour réduire la contamination possible sur le lieu de travail