Spécifications
Dimensions
- Largeur de lame2 po
Détails
- Matériau de la lameCarbure
Aperçu
- La poignée à deux composants offre une meilleure prise et un meilleur confort pendant l’utilisation
- À utiliser sur toutes sortes de surfaces pour enlever la peinture, la colle, le vernis, la rouille, les joints, la craie, le coulis, le mortier, etc.
- La tête de grattoir robuste est conçue pour un retrait large du matériau lorsqu’une résistance supplémentaire est requise
- Les lames restent tranchantes jusqu’à 50 fois plus longtemps que les lames en acier conventionnelles
- Quatre lames interchangeables en carbure pour un travail de précision sont disponibles pour différentes applications de surface