Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin10 mm, 3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 NPT po
- Longueur totale8 po
- Poids de l’outil3 lb
Details
- Style mandrinDétrompé
- Style de poignéePoignée pistolet
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale1800 tr/min
- RéversibleRéversible
- Vitesse variableVitesse variable non comprise
Aperçu
Description du fabricant
5445R PERCEUSE À POIGNÉE RÉVERSIBLE DE 3/8 PO
- Poignée pistolet
- Mandrin à clé
- Réversible
- Boîtier en aluminium
- Vitesse libre : 1,800 tr/min
- Entrée d'air : 1/4" NPT
- Taille de flexible recommandée : 3/8" (10 mm)