Motion
1180
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 1-5/8 po, taille d’ouverture de clé : 1-5/8 po, 21-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02341017
N° MFR1180
Prix144.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 1-5/8 po, taille d’ouverture de clé : 1-5/8 po, 21-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02341017
N° MFR1180

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix144.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    7/8 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    2-11/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-5/8 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    11/16 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    3-5/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-5/8 po
  • Global Longueur  
    21-1/2 po
  • Poids
    3.70 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459100405

Aperçu

Description du fabricant
1180 12 PT. COMBINAISON AU FINI SATINÉ CHROMÉ
  • L’extrémité ouverte est dotée de rainures spécialement conçues qui dirigent la force de la clé loin des coins des fixations
  • La conception de l’ouverture du boîtier permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est fait aux coins; au lieu de cela, des forces de serrage sont placées sur les surfaces planes derrière les points
  • Peut être utilisé sur toutes les fixations hexagonales ordinaires (6 points) avec un avantage considérable par rapport aux clés polygonales conventionnelles pour augmenter la flexibilité et l’économie des outils à main
  • Les ouvertures de la boîte et de l’extrémité ouverte sont identiques
  • Satisfait ou dépasse les spécifications aérospatiales AS 954 pour les fixations à 12 points (telles que définies par AS 870) pour fournir une relation précise entre couple et tension pour une application précise

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon