Motion
8731A
Tight-Access - Impérial, 3/4 x 7/8 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341067
N° MFR8731A
Prix76.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tight-Access - Impérial, 3/4 x 7/8 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341067
N° MFR8731A
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
Prix76.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    17/32 x 17/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-3/32 x 1-9/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    11-7/16 po
  • Poids
    0.63 lb
  • Taille de la clé
    3/4 x 7/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    60 °
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459103499
  • Type de clé
    Accès serré

Aperçu

Description du fabricant
8731A CHROME DÉCALÉ MODIFIÉ À TÊTE DOUBLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté