Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.05 à 3/8 po
- Taille hexagonale maximale3/8 po
- Taille hexagonale minimale0.05 po
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Fini oxyde noir• Contient des tailles allant de 0.050 po à 3/8 po• La pochette en rouleau permet d’organiser les clés hexagonales
- Revêtement de finitionOxyde noir
- ComprendPochette en rouleau de couleur rouge pour les tailles fractionnées
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés
Aperçu
- Fini oxyde noir
- Contient des tailles de 0.050 po à 3/8 po
- La pochette en rouleau permet d’organiser les clés hexagonales
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire