Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.000 po
- Taille de l’alésage2.452 po
- Diamètre du trou central1.078 po
- Longueur du filetage du collier1.500 po
- Hauteur étendue8.125 po
- Insérer la taille du filetage1-9/16 – 16
- Diamètre extérieur3.875 po
- Tige de piston Diamètre2.125 po
- Hauteur rétractée6.125 po
- Accident vasculaire cérébral2.000 po
- Poids16.10 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Filetage du collier3-7/8 – 12
- Capacité du cylindre20 tonnes
- Matériau du cylindreAluminium
- Zone effective4.720 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Trous de montage et cercle de boulonnage3/8 – 16 x 3-1/4
- Capacité d’huile9.450 po3
- Série / TypeSérie RH / Trou central
- tonnes à 10000 psi23.60 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
- Insertions de tête de piston interchangeables (procurant une polyvalence d’application)
- Les modèles à simple effet 12, 20, 30, 50, 60 tonnes sont dotés d'un collier fileté; les modèles RH203 et RHA306 ne sont pas dotés du filetage du collier
- Résiste aux charges « en bout de ligne » complètes
- La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
- Tous les cylindres sauf RH120 sont fournis avec un demi-accouplement femelle NPT de 9796 3/8 po
- Le corps du cylindre et le piston en aluminium sont en vedette sur le cylindre RHA306