Motion
1090T X 2-3/8

DODGE
1090T X 2-3/8

Moyeu de couplage de grille - 2.3750 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI02351691
N° MFR1090T X 2-3/8
Prix504.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1090T X 2-3/8

Moyeu de couplage de grille - 2.3750 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI02351691
N° MFR1090T X 2-3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix504.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Longueur de l’alésage
    3.9 po
  • Taille du raccord
    1090
  • Diamètre extérieur
    4.875 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Poids
    18.27 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    52.36 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006804
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    33000.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    33000 po-lb
  • CUP_NON
    782475580125

Aperçu

Description du fabricant
1090T X 2-3/8 HUB 006804