Motion
ÉLÉMENT D’ESPACEUR VS190

REXNORD INC
VS190 SPACER ELEMENT

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392718 - VS190
N° D’ARTICLE MI02354382
N° MFRVS190 SPACER ELEMENT
Prix737.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
VS190 SPACER ELEMENT

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392718 - VS190
N° D’ARTICLE MI02354382
N° MFRVS190 SPACER ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix737.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    190 mm
  • Code de taille de raccord
    VS190
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Longueur totale
    7.4803 po
  • Poids
    6.6 kg

Détails

  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    5.80 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392718
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    4600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série VS
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    3646.4884 lb-po
  • CUP_NON
    793699252996

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT D’ESPACEUR 7392718 VS190