Motion
ÉLÉMENT D’ESPACEUR VS245

REXNORD INC
VS245 SPACER ELEMENT

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392726 - VS245
N° D’ARTICLE MI02354389
N° MFRVS245 SPACER ELEMENT
Prix1,097.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
VS245 SPACER ELEMENT

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392726 - VS245
N° D’ARTICLE MI02354389
N° MFRVS245 SPACER ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,097.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    245 mm
  • Code de taille de raccord
    VS245
  • Extérieur Diamètre  
    245 mm
  • Longueur totale
    9.6456 po
  • Poids
    16.8 kg

Détails

  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    13.20 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392726
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    4100 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série VS
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    8301.9566 lb-po
  • CUP_NON
    793699253016

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT D’ESPACEUR 7392726 VS245