Motion
01320
Rouleau d'essuie-tout Kleenex - 1 épaisseur, 8 po de largeur, 15 po de longueur, 8-2/5 po de diamètre, 4 rouleaux, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02354875
N° MFR01320
Prix34.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau d'essuie-tout Kleenex - 1 épaisseur, 8 po de largeur, 15 po de longueur, 8-2/5 po de diamètre, 4 rouleaux, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02354875
N° MFR01320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau
    8-2/5 po
  • Longueur de la serviette
    15 po
  • Largeur de la serviette
    8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000013204
  • Nombre de rouleaux
    4
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Rouleau de tirage central
  • Perforation
    Perforé
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Pli
    1
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • Nombre total d’essuie-mains
    1000
  • CUP_NON
    10036000013204

Aperçu

Description du fabricant
01320 ESSUIE-MAINS EN ROULEAU À DISTRIBUTION CENTRALE,PREMIERE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté