Motion
W25-X46CR13

INA (SCHAEFFLER)
W25-X46CR13

Arbre rond – Acier inoxydable, diamètre de 25 mm, longueur totale de 6.000 mm
N° D’ARTICLE MI02355863
N° MFRW25-X46CR13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
W25-X46CR13

Arbre rond – Acier inoxydable, diamètre de 25 mm, longueur totale de 6.000 mm
N° D’ARTICLE MI02355863
N° MFRW25-X46CR13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Diamètre  
    25 mm
  • Longueur totale
    6.000 mm

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Numéro CUP du fabricant
    035373290444
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
W25-X46CR13 ARBRE
  • Traverses de haute précision pour systèmes de guidage linéaires économiques
  • Fabriqué en acier résistant à la corrosion selon les normes ISO 683-17 et EN 10 880
  • Peut être conçu pour inclure des trous taraudés radiaux ou axiaux ainsi que des configurations d’extrémité spéciales
  • Également disponible en acier standard et en acier standard avec placage en chrome dur