Motion
82359
SCANIT PL MOYEN JAUNE ÉCLAIRÉ
N° D’ARTICLE MI02357218
N° MFR82359
Prix5.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SCANIT PL MOYEN JAUNE ÉCLAIRÉ
N° D’ARTICLE MI02357218
N° MFR82359
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
Prix5.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Diamètre total
    11/16 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Jaune citron
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température de marquage maximale
    +70 °F
  • Température de marquage min.
    +40 °F
  • Quantité du colis
    144
  • CUP_NON
    048615823591

Aperçu

Description du fabricant
82359 JAUNE CITRON 12/CAISSE SCAN-IT PLUS
  • Chaque lot est testé pour répondre aux spécifications des lecteurs de marque Lucidyne ColorScan®
  • Séparation des couleurs supérieure pour un classement précis par rapport aux crayons concurrents
  • Fait des marques résistantes aux bavures, réduit les erreurs de balayage
  • Jusqu’à 14 couleurs fluorescentes en trois duretés pour divers environnements de production
  • Offert en 2 tailles : standard 17 mm ( 11/16 po), forme hexagonale 13 mm ( 1/2 po),
  • Fabriqué aux États-Unis