Motion
LA132G/10
Gants résistants aux produits chimiques NitriGuard Plus - taille T-Grand/10, nitrile, manchette droite, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI02360632
N° MFRLA132G/10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques NitriGuard Plus - taille T-Grand/10, nitrile, manchette droite, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI02360632
N° MFRLA132G/10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand, 10
  • Longueur  
    15.900, 13 po
  • Épaisseur
    15 mil
  • Poids
    2.20 lb, 2.200

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Droit
  • Caractéristiques et avantages
    • Teneur en nitrile à 100 % offrant une résistance supérieure aux coupures, les accrocs, abrasions et perforations• Sans protéines de latex pouvant causer des réactions allergiques• Conforme aux règlements de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, à utiliser dans la transformation des aliments• 15 mil avec poignée de tampon de sable et poignet de 13” • Ne gonfle pas, affaissement ou affaiblissement par l’absorption des graisses• Rendement supérieur du caoutchouc naturel, gants en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, caustiques et graisses animales• Disponibles avec doublure en flocon pour une sensation agréable qui absorbe la transpiration et aide à l’enfiler et à l’enlever• La main courbée offre un ajustement naturel• Dégraissage aérospatial et automobile, assemblage et peinture automobiles, la manipulation et le traitement des produits chimiques, transformation des aliments, nettoyage de la boutique d’arts graphiques et d’impression
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    NitriGuard Plus
  • Prop 65
    Oui
  • Normes respectées
    21 CFR, FDA, USDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)

Aperçu

Description du fabricant
LA132G/10 NITRILE FLOQUÉ
  • Le nitrile à 100 % offre une résistance supérieure aux coupures, accrocs, abrasions et perforations
  • Sans protéines de latex pouvant causer des réactions allergiques
  • Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • 15 mil avec poignée Sandpatch et poignet de 13”
  • Ne gonfle pas, ne s’affaisse pas et ne s’affaiblit pas en raison de l’absorption des graisses
  • Surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des produits caustiques et des graisses animales
  • Offert avec doublure floquée pour une sensation douce et agréable qui absorbe la transpiration et aide à l’enfiler et à l’enlever
  • La main courbée offre un ajustement naturel
  • Dégraissage aérospatial et automobile, assemblage et peinture automobiles, manipulation et transformation des produits chimiques, transformation des aliments, arts graphiques et nettoyage des ateliers d’impression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté