Motion
RPS203H

POWER TEAM
RPS203H

Cylindre de 20 tonnes à trou central avec pompe à une vitesse P55 - course de 3.000 po / 254 mm, hauteur rétractée de 6.063 po, course de 80 tours pour étendre le cylindre
N° D’ARTICLE MI02361545
N° MFRRPS203H
Prix3,201.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RPS203H

Cylindre de 20 tonnes à trou central avec pompe à une vitesse P55 - course de 3.000 po / 254 mm, hauteur rétractée de 6.063 po, course de 80 tours pour étendre le cylindre
N° D’ARTICLE MI02361545
N° MFRRPS203H
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
Prix3,201.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    6.063 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3.000 po
  • Poids
    40.50 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    20 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    RH203
  • Style cylindre
    Trou central
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    80
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P55
  • Vitesse de la pompe
    Vitesse unique
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CYLINDRE ET POMPE RPS203H
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge