Motion
RD-1875-S
Soupape de décharge hydraulique à action directe Prince® RD-1875-S , actionnement hydraulique, 20gpm max. Débit, série : RD
N° D’ARTICLE MI02371180
N° MFRRD-1875-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de décharge hydraulique à action directe Prince® RD-1875-S , actionnement hydraulique, 20gpm max. Débit, série : RD
N° D’ARTICLE MI02371180
N° MFRRD-1875-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4.56 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Taille du port
    3/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Plage de pression réglable
    1000 à 2500 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Série
    RD

Aperçu

Description du fabricant
RD1875-S SOUPAPE DE DÉCHARGE
  • Une décharge de pression à action directe de type bille/ressort
  • Conception compacte et simple
  • Ce type de décharge s’ouvre rapidement et convient bien à la protection contre les pics de pression
  • S = siège en acier standard; H = siège trempé
  • Réglable à l’externe