Motion
13-K 464
Brosse circulaire - diamètre : 4-1/2 po, largeur : 1/4 po, 15000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI02374455
N° MFR13-K 464
Prix76.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse circulaire - diamètre : 4-1/2 po, largeur : 1/4 po, 15000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI02374455
N° MFR13-K 464
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
Prix76.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    4-1/2 po
  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980081501
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI, CSA, OSHA, SIMDUT
  • CUP_NON
    662980081501

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À FIL 13K464 164507
  • Retrait rapide; équilibre parfait; fil de qualité supérieure; sans vibrations; pour utilisation sur l’acier inoxydable et l’aluminium. Ces brosses sont fabriquées à partir de fils de qualité supérieure parfaitement noués et équilibrés pour minimiser les vibrations et assurer une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.