Motion
H0443
Bagues sans clé - série SD30 , 1.4190 po DI, 3.3500 po OD, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376280
N° MFRH0443
Prix318.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série SD30 , 1.4190 po DI, 3.3500 po OD, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376280
N° MFRH0443
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
Prix318.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5980 po
  • Taille du boulon
    M8 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    1.4190 po
  • Taille de l’alésage
    1.7320 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1020 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3500 po
  • Longueur totale
    28 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 30
  • Poids
    1.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    22 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H0443
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    1653 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Série
    SD30
  • CUP_NON
    662345045414

Aperçu

Description du fabricant
H0443 44-30 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer