Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0710 po
- Taille du boulonM8 x 35
- Diamètre à l’alésage1.7730 po
- Taille de l’alésage2.1650 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.1810 po
- Extérieur Diamètre4.1300 po
- Longueur totale30 mm
- Taille de la visM8 x 35
- Poids2.400 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation22 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantH0553
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis3023 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieSD30
- CUP_NON662345045438