Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage4.8820 po
- Taille du boulonM8 x 35
- Diamètre à l’alésage3.2240 po
- Taille de l’alésage3.9370 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.3380 po
- Extérieur Diamètre6.6900 po
- Taille de la visM8 x 35
- Poids10.000 lb
Détails
- Couple d’installation22 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB1001
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis9586 pi-lb
- CUP_NON662345042086