Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage6.2990 po
- Taille du boulonM12 x 50
- Diamètre à l’alésage4.0310 po
- Taille de l’alésage4.9210 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.1260 po
- Extérieur Diamètre8.4700 po
- Longueur totale54 mm
- Taille de la visM12x50
- Poids24.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation74 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantH1253
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis28393 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- SérieSD30
- CUP_NON662345045520