Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12.99 po
- Taille de l’alésage7.2830 po
- Extérieur Diamètre12.9900 po
- Taille de la visM16 x 80
- Poids104 lb
Détails
- Norme de tolérance de l’alésage+ 0 / -0.004
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Couple maximum transmis100371 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées15
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple nominal (po-lb)100371 lb-pi