Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage9.6850 po
- Taille du boulonM16 x 65
- Diamètre à l’alésage6.2880 po
- Taille de l’alésage7.6770 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.7950 po
- Extérieur Diamètre13.7800 po
- Longueur totale85 mm
- Taille de la visM16x65
- Poids91.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation185 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantH1951
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis84926 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- SérieSD10
- CUP_NON662345045650