Motion
H1952
Disque de retrait B-LOC 195-20 Disques de retrait B-LOC
N° D’ARTICLE MI02376315
N° MFRH1952
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de retrait B-LOC 195-20 Disques de retrait B-LOC
N° D’ARTICLE MI02376315
N° MFRH1952
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12.40 po
  • Taille de l’alésage
    7.6770 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.4000 po
  • Taille de la vis
    M12 x 60
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Norme de tolérance de l’alésage
    + 0 / -0.004
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Couple maximum transmis
    71073 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple nominal (po-lb)
    71073 lb-pi

Aperçu

Description du fabricant
H1952 195-20 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer